Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- AplicaciónPiranhaflex de la serie PF267NC (para aplicaciones no conductoras) es ideal para aplicaciones de mangueras hidráulicas de presión media para tuberías de aceite hidráulico y lubricación. (-02 y -16 MTO están disponibles bajo petición). (El MTO de dos o varias líneas está disponible a solicitud).
- ColorNaranja
- Material de recubrimiento de la mangueraLa serie PF267NC tiene una cubierta no conductora naranja (compatible con REACH), sin clavijas.
- Tipo de mangueraTrenzado
- Número de Upc del fabricante822353196656
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosSerie Piranhaflex PF267NC
- TipoManguera hidráulica de presión media
- UPC_NO82235319665
- Presión de trabajo2750 psi
Descripción general
- Cumple o supera las normas SAE J517 . Rigidez de flexión mejorada, hasta un 16% menos de fuerza para doblar frente a las mangueras de la competencia tipo 100R7 . Ligero y flexible. Mayor resistencia al acodamiento, hasta un 53 % más de fuerza necesaria para alcanzar el inicio del acodamiento en comparación con los estilos de manguera de tipo 100R7 de la competencia. PF267NC Las mangueras de la serie cumplen con ANSI 92.2 para dispositivos aéreos montados en vehículos. Esta nueva construcción de manguera facilita la instalación en áreas muy estrechas.