Motion
PF267NC-12-250R

KURIYAMA OF AMERICA
PF267NC-12-250R

PF267NC-12-250R Piranhaflex PF267NC Serie 3/4 pulg. Manguera de D.I.
Artículo MI #10919163
No. Fabricante PF267NC-12-250R
Precio10.71 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KURIYAMA OF AMERICA
PF267NC-12-250R

PF267NC-12-250R Piranhaflex PF267NC Serie 3/4 pulg. Manguera de D.I.
Artículo MI #10919163
No. Fabricante PF267NC-12-250R
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
Precio10.71 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Aplicación
    Piranhaflex de la serie PF267NC (para aplicaciones no conductoras) es ideal para aplicaciones de mangueras hidráulicas de presión media para tuberías de aceite hidráulico y lubricación. (-02 y -16 MTO están disponibles bajo petición). (El MTO de dos o varias líneas está disponible a solicitud).
  • Color
    Naranja
  • Material de recubrimiento de la manguera
    La serie PF267NC tiene una cubierta no conductora naranja (compatible con REACH), sin clavijas.
  • Tipo de manguera
    Trenzado
  • Número de Upc del fabricante
    822353196694
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Serie Piranhaflex PF267NC
  • Tipo
    Manguera hidráulica de presión media
  • UPC_NO
    82235319669
  • Presión de trabajo
    1250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
PF267NC-12-250R ORG HIDRÁULICA DE 100R7 3/4"
  • Cumple o supera las normas SAE J517 . Rigidez de flexión mejorada, hasta un 16% menos de fuerza para doblar frente a las mangueras de la competencia tipo 100R7 . Ligero y flexible. Mayor resistencia al acodamiento, hasta un 53 % más de fuerza necesaria para alcanzar el inicio del acodamiento en comparación con los estilos de manguera de tipo 100R7 de la competencia. PF267NC Las mangueras de la serie cumplen con ANSI 92.2 para dispositivos aéreos montados en vehículos. Esta nueva construcción de manguera facilita la instalación en áreas muy estrechas.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"