Motion
PF267NCTL-08-50BX

KURIYAMA OF AMERICA
PF267NCTL-08-50BX

Código de tamaño 08 Piranhaflex de la serie PF267NCTL Piranhaflex de la serie PF267NCTL-08-50BX Tubo de nailon/cubierta naranja 100R7 Twin. Manguera de línea
Artículo MI #10919170
No. Fabricante PF267NCTL-08-50BX
Precio25.12 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KURIYAMA OF AMERICA
PF267NCTL-08-50BX

Código de tamaño 08 Piranhaflex de la serie PF267NCTL Piranhaflex de la serie PF267NCTL-08-50BX Tubo de nailon/cubierta naranja 100R7 Twin. Manguera de línea
Artículo MI #10919170
No. Fabricante PF267NCTL-08-50BX
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
Precio25.12 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Piranha Twin Line Process Bonding de tamaños de manguera de 1/4" a 2" de D.I. a partir de las mangueras disponibles. Para los artículos de manguera que no están en stock, se requiere un pedido mínimo de 2,500 pies. Se proporcionan extremos divididos; normalmente como longitudes de 12", 18" o 24" para facilitar el acoplamiento y el ensamblaje. También se puede proporcionar una unión intermitente en longitudes para satisfacer las necesidades de sus aplicaciones. Hay un embalaje especial disponible según sea necesario para satisfacer las necesidades de su aplicación. La codificación por colores de los paquetes de mangueras de varias líneas está disponible para la identificación y la fácil conexión. Se pueden proporcionar combinaciones de ID iguales o diferentes en una configuración de tipo de cinta. Fabricado en EE. UU.
  • Color
    Naranja
  • Número de Upc del fabricante
    822353214251
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipo de producto
    Manguera industrial
  • Tipos de productos
    Mangueras de tubo de nailon/cubierta naranja Piranhaflex PF267NCTL de la serie 100R7 con dos líneas
  • Tipo
    Manguera hidráulica termoplástica
  • UPC_NO
    822353214251

Descripción general

Descripción del fabricante
PF267NCTL-08-50BX 1/2"100R7 SIN CONDCTV