Motion
PF354NC-03BX
PF354NC-03BX Piranhaflex PF354NC Serie 3/16 pulg. D.I. nominal y manguera de longitud de carrete de 50 pies
Artículo MI #10919203
No. Fabricante PF354NC-03BX
Precio2.98 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PF354NC-03BX Piranhaflex PF354NC Serie 3/16 pulg. D.I. nominal y manguera de longitud de carrete de 50 pies
Artículo MI #10919203
No. Fabricante PF354NC-03BX
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
Precio2.98 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Aplicación
    Las mangueras Piranhaflex de la serie PF354NC (para aplicaciones no conductoras) son ideales para aplicaciones de mangueras hidráulicas de presión media para tuberías de lubricación y aceite hidráulico.
  • Color
    Naranja
  • Material de recubrimiento de la manguera
    La manguera de la serie PF354NC tiene una cubierta de poliuretano resistente a la abrasión, no conductora (cumple con REACH) y no perforada.
  • Tipo de manguera
    Trenzado
  • Número de Upc del fabricante
    822353144831
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Serie Piranhaflex PF354NC
  • Tipo
    Manguera hidráulica de presión media
  • UPC_NO
    822353144831
  • Presión de trabajo
    3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
PF354NC-03BX R7 NYLTBE ORN SIN COND 3/16"
  • Cumple o supera los estándares SAE J517 Probado con un radio de curvatura de 1/2 bajo los estándares SAE Supera los requisitos de impulso 100R7 Peso ligero y flexible Ideal para servicios hidráulicos generales