Motion
SG150X100
SG150X100 Serie SOLARGUARD to SG to 1 1/2 pulg. Manguera de aspiración de líquidos de PVC de uso estándar de longitud estándar de 100 pies y diámetro interior con alta resistencia a los rayos UV
Artículo MI #10919842
No. Fabricante SG150X100
Precio4.91 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SG150X100 Serie SOLARGUARD to SG to 1 1/2 pulg. Manguera de aspiración de líquidos de PVC de uso estándar de longitud estándar de 100 pies y diámetro interior con alta resistencia a los rayos UV
Artículo MI #10919842
No. Fabricante SG150X100
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
Precio4.91 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Color
    Amarillo
  • Número de Upc del fabricante
    822353174821
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de aspiración de líquido de PVC de uso estándar serie SOLARGUARD to SG de alta resistencia a los rayos UV
  • Aplicaciones típicas
    Fertilizante líquido agrícola, líneas de filtración de aire, líneas de irrigación, bombas, achique para alquiler y construcción, bombas, basura, succión de agua - servicio estándar
  • UPC_NO
    822353174821
  • Presión de trabajo
    65 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SG150X100 MANGUERA SOLARGUARD 1-1/2"X100'
  • ¡Protección UV avanzada! - El material de la manguera está especialmente formulado para resistir el agrietamiento que puede resultar de la exposición a la luz UV dañina. Nuestras pruebas muestran que el material Solarguard retuvo el 97 % de su resistencia a la tracción original después de una exposición prolongada a los rayos UV, en comparación con solo el 55 % de retención de resistencia a la tracción para mangueras de PVC similares. (Esta información se basa en informes de pruebas independientes de terceros que, según nuestro leal saber y entender, son completos y precisos. Sin embargo, no hay garantía expresa ni implícita, ya que los parámetros específicos de la aplicación, como la temperatura, el estrés y la tensión, y la exposición a productos químicos varían ampliamente). Color amarillo de seguridad: para una alta visibilidad en el lugar de trabajo. Reduce el riesgo de tropiezos o conducción sobre la manguera. Cubierta exterior lisa: proporciona una superficie lisa para las bandas. Sin ftalatos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"