Motion
TF2MT-32
TF2MT-32 2.50 in OD Flexopak 2 - Manguera hidráulica Minetuff
Artículo MI #10920817
No. Fabricante TF2MT-32
Precio37.58 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TF2MT-32 2.50 in OD Flexopak 2 - Manguera hidráulica Minetuff
Artículo MI #10920817
No. Fabricante TF2MT-32
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
Precio37.58 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Manguera hidráulica de doble trenza de alambre compacta en carretes fáciles de manejar - TF2MT TF2MT - Trenza de doble alambre. Cumple o supera la norma EN 857 2SC y la norma SAE 100 R16. Resistencia a las llamas aprobada por MSHA IC-152/16
  • Aplicación
    Servicio de alta presión con curvas estrechas con fluidos hidráulicos a base de petróleo, agua/glicol, fluidos hidráulicos resistentes al agua y al fuego, aceite caliente, grasa, lubricantes, crudo, aceites combustibles, aire y agua. Excelente rendimiento de impulso, superior a 1,000,000 ciclos cuando se prueba con acoplamientos ALFAGOMMA adecuados. Para aplicaciones de aire o gas por encima de 250 PSI (1.7 Mpa), la cubierta debe estar punzada.
  • Color
    Negro
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Caucho sintético, negro... resistente al clima, aceite, combustible, ozono y excelente resistente a la abrasión
  • Número de Upc del fabricante
    822353194805
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Tipos de productos
    Flexopak 2 - Manguera hidráulica Minetuff
  • Estilo
    Manguera hidráulica trenzada de alambre
  • Tipo
    Trenza de alambre doble compacta
  • UPC_NO
    822353194805
  • Presión de trabajo
    1450 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
TF2MT-32 FLEXOPAK 2 TUFA MINERA 2"