Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesManguera hidráulica de doble trenza de alambre compacta en carretes fáciles de manejar - TF2MT TF2MT - Trenza de doble alambre. Cumple o supera la norma EN 857 2SC y la norma SAE 100 R16. Resistencia a las llamas aprobada por MSHA IC-152/16
- AplicaciónServicio de alta presión con curvas estrechas con fluidos hidráulicos a base de petróleo, agua/glicol, fluidos hidráulicos resistentes al agua y al fuego, aceite caliente, grasa, lubricantes, crudo, aceites combustibles, aire y agua. Excelente rendimiento de impulso, superior a 1,000,000 ciclos cuando se prueba con acoplamientos ALFAGOMMA adecuados. Para aplicaciones de aire o gas por encima de 250 PSI (1.7 Mpa), la cubierta debe estar punzada.
- ColorNegro
- Material de recubrimiento de la mangueraCaucho sintético, negro... resistente al clima, aceite, combustible, ozono y excelente resistente a la abrasión
- Número de Upc del fabricante822353194812
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Tipos de productosFlexopak 2 - Manguera hidráulica Minetuff
- EstiloManguera hidráulica trenzada de alambre
- TipoTrenza de alambre doble compacta
- UPC_NO822353194812
- Presión de trabajo1100 psi