Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesSUPERTUFF - TF2ST Manguera hidráulica TF2ST - Trenza de doble cable. Cumple o supera la norma EN 857 2SC. Supera el SAE 100 R16. Resistencia a las llamas aprobada por MSHA IC-152/7
- AplicaciónServicio de alta presión con curvas estrechas con fluidos hidráulicos a base de petróleo, agua/glicol, fluidos hidráulicos resistentes al agua y al fuego, aceite caliente, grasa, lubricantes, crudo, aceites combustibles, aire y agua. Excelente rendimiento de impulso, superior a 1,000,000 ciclos cuando se prueba con acoplamientos ALFAGOMMA adecuados. Para aplicaciones de aire o gas por encima de 250 PSI (1.7 Mpa), la cubierta debe estar punzada.
- ColorNegro
- Material de recubrimiento de la mangueraCaucho sintético, negro. Resistente a la abrasión, excelente, resistente al clima, al aceite, al combustible y al ozono
- Número de Upc del fabricante822353121191
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosFlexopak 2 - Manguera hidráulica Supertuff
- EstiloManguera hidráulica trenzada de alambre
- TipoTrenza de alambre doble compacta
- UPC_NO822353121191