Especificaciones
Details
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- ColorNegro
- Tipo de mangueraManguera de manipulación de materiales
- Número de Upc del fabricante822353138601
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de manipulación de materiales SBR de uso intensivo serie Tiger-TR1™ para materiales húmedos o secos
- Aplicaciones típicasRecogida de cenizas volantes, manipulación de granos, excavación hidroeléctrica, equipo de vacío industrial, manipulación de materiales: abrasivo de alta resistencia, recuperación de desechos de máquinas de fresado, aspiración de rocas, grava, arena y hormigón triturado, manguera de pluma de camión de alcantarillado, recuperación de chorro de chorro, manipulación de lodos
- UPC_NO822353138601
- Presión de trabajo18 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
TR1-400X100 TIGERFLEX TR1 4"X100'
- Compuestos de caucho superiores: Tigerflex toca compuestos especialmente diseñados que proporcionan la combinación ideal de excelente resistencia a la abrasión, peso ligero, flexibilidad, disipación de estática y durabilidad superior. Tubo disipador estático: formulado especialmente para ayudar a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad y para ayudar a mantener el flujo de material sin problemas. Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Cubierta exterior contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera.