Motion
TR2MT-24
TR2MT-24 Flexor 2SN/R2AT 1 1/2 pulg. Manguera hidráulica ID Minetuff
Artículo MI #10920911
No. Fabricante TR2MT-24
Precio28.49 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TR2MT-24 Flexor 2SN/R2AT 1 1/2 pulg. Manguera hidráulica ID Minetuff
Artículo MI #10920911
No. Fabricante TR2MT-24
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
Precio28.49 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Manguera hidráulica trenzada de doble cable en carretes fáciles de manejar - TR2MT - MINETUFF TR2MT - Trenza de doble cable. Cumple o supera la norma SAE 100 R2AT. ISO 1436-1 - SAE 100 R2AT/R2S. Con certificación EN 853 2SN MSHA IC-152/16 , resistente a las llamas
  • Aplicación
    Servicio de presión media con fluidos hidráulicos a base de petróleo a alta temperatura, aceite caliente, grasa, lubricantes y aceites crudos, aire y agua. Para aplicaciones de aire o gas por encima de 250 PSI (1.7 Mpa), la cubierta debe estar punzada.
  • Color
    Negro
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Caucho sintético, negro... resistente a la intemperie, al aceite, al combustible, al ozono y a la abrasión.
  • Tipo de manguera
    Trenza de doble cable
  • Número de Upc del fabricante
    822353181980
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera hidráulica Flexor 2SN/R2AT Minetuff
  • Tipo
    Manguera hidráulica
  • UPC_NO
    822353181980
  • Presión de trabajo
    1310 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
TR2MT-24 R2AT/2SN-24 1-1/2" MINETUFF