Especificaciones
Detalles
- ColorRojo
- Tipo de mangueraManguera de descarga
- Número de Upc del fabricante822353182284
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de descarga de agua Tuffsides de PVC de alta resistencia
- Aplicaciones típicasDescarga de agua de uso intensivo
- UPC_NO822353182284
- Presión de trabajo70 psi
Descripción general
- Material de PVC duradero: proporciona buena resistencia a la abrasión, a los productos químicos y a los rayos UV. Construcción de uso intensivo: diseñado para aplicaciones que requieren presiones de trabajo más altas. Tubo de PVC suave: proporciona una baja pérdida por fricción. Núcleos de PVC: mangueras enrolladas alrededor de núcleos de PVC duraderos que proporcionan un desenrollado fácil. Diseño compacto: el diseño de manguera plana se enrolla en bobinas ajustadas para facilitar el almacenamiento y el transporte, ocupa menos espacio que otras mangueras.