Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- Número de Upc del fabricante822353138137
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de recuperación de vapores Tigervapor HD-HD Serie TVHD
- Aplicaciones típicasRecuperación de vapor en camiones cisterna
- UPC_NO822353138137
- Presión de trabajo11 psi
Descripción general
- Ligero: mucho más ligero que las mangueras TPR/de goma convencionales. Construcción de alta resistencia: pared más gruesa para una mayor vida útil de la manguera. Construcción de “ver a través”: para confirmación visual si el combustible vuelve al sistema de recuperación de vapor. Cable de conexión a tierra: cable de cobre multihebra duradero que disipa la electricidad estática. Extraiga físicamente el cable de la hélice rígida y péguelo al acoplamiento metálico (o por otros medios) a tierra. (Sugerencias de montaje:ID de manguera específicamente diseñado para su uso con acoplamientos Kuriyama. Consulte las sugerencias de instalación del acoplamiento del conjunto de manguera y el boletín técnico en la página 9 de este catálogo). Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida en sentido contrario a las agujas del reloj protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta; permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Compatible con biocombustible: ¡revolucionario compuesto de poliuretano! Especialmente diseñado para manejar vapores de gasolina, etanol (cumple los criterios ASTM D5798, D4806 o D6751 ), diésel y biodiésel (cumple los criterios ASTM D5798, D4806 o D6751 )... ¡y aún conserva todas las demás características y beneficios! Construcción de poliuretano no permeable: no se hincha ni se vuelve rígida como las mangueras de caucho/TPR convencionales. La larga vida útil reduce los costes operativos. Sin ftalatos