Motion
UVE-300X100
UVE-300X100 Urevac 3 pulg. UVE 102 pulg. Manguera de conducción/manipulación de material de poliuretano de longitud estándar de 100 ft y DI con cable de conexión a tierra
Artículo MI #10921016
No. Fabricante UVE-300X100
Precio25.47 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
UVE-300X100 Urevac 3 pulg. UVE 102 pulg. Manguera de conducción/manipulación de material de poliuretano de longitud estándar de 100 ft y DI con cable de conexión a tierra
Artículo MI #10921016
No. Fabricante UVE-300X100
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
Precio25.47 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Color
    Transparente
  • Tipo de manguera
    Manguera de conducción/manipulación de material de poliuretano con cable de conexión a tierra
  • Número de Upc del fabricante
    822353202371
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de manipulación de conductos/materiales de poliuretano Urevac rúter UVE con cable de conexión a tierra
  • Aplicaciones típicas
    Recolección de polvo de revestimiento de hormigón, conductos, ventilación y eliminación de humos, recolección de polvo, soplado de aislamiento, conductos de materiales, manipulación de materiales - servicio estándar
  • UPC_NO
    822353202371
  • Presión de trabajo
    5 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
UVE-300X100 UVE "UREVAC 1 W/ WIRE" 3"X10
  • Tubo de poliuretano ligero y duradero: diseñado para aplicaciones secas en las que la abrasión es un factor. Proporciona una mayor vida útil de la manguera y menores costos operativos en comparación con las mangueras de caucho o PVC.<lt/>/li<gt/> <lt/>li<gt/>Construcción transparente - “Ver el flujo”. Permite la confirmación visual del flujo de material.<lt/>/li<gt/> <lt/>li<gt/>Hélice Easy Slide: El diseño de hélice rígida protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Fácil de manejar.<lt/>/li<gt/> <lt/>li<gt/>Materiales “Cold-Flex” - La manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero.<lt/>/li<gt/> <lt/>li<gt/>Tubo de poliuretano resistente al aceite - Resiste la mayoría de los aceites a base de petróleo y animales.<lt/>/li<gt/> <lt/>li<gt/>Alambre de conexión a tierra - El alambre multihebra ayuda a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad y a mantener el flujo de material sin problemas. Está integrado en la hélice rígida para evitar la contaminación de los materiales transferidos. (PRECAUCIÓN: Este producto está diseñado para disipar la electricidad estática cuando el cable de conexión a tierra incorporado se extrae físicamente y se conecta de forma segura a tierra, a través del accesorio o por otros medios. Libre de ftalatos<lt/>/li<gt/> <lt/>/ul<gt/>