Motion
VLT-SD800X20
Serie VLT-SD800X20 VLT-SD™ de 8 pulg. Manguera de manipulación de material reforzada con poliuretano disipativo estático de grado alimentario de 20 ft y longitud estándar
Artículo MI #10921082
No. Fabricante VLT-SD800X20
Precio230.58 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie VLT-SD800X20 VLT-SD™ de 8 pulg. Manguera de manipulación de material reforzada con poliuretano disipativo estático de grado alimentario de 20 ft y longitud estándar
Artículo MI #10921082
No. Fabricante VLT-SD800X20
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
Precio230.58 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Color
    Transparente
  • Tipo de manguera
    Tubo de poliuretano de doble capa resistente a la abrasión extragrueso
  • Número de Upc del fabricante
    822353173237
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Mangueras de manipulación de materiales reforzados con poliuretano disipativo estático de grado alimentario de uso intensivo serie VLT-SD™
  • Aplicaciones típicas
    Descarga de camiones y vagones a granel, manipulación de materiales de grado alimentario - abrasivo de uso intensivo, manipulación de materiales - abrasivo de uso intensivo, recuperación de desechos de máquinas de fresado, equipos de procesamiento de plástico, equipos de transporte neumático, aspiración y descarga
  • UPC_NO
    822353173237
  • Presión de trabajo
    25 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
VLT-SD800X20 VOLTBUSTER VLT-SD 8"X20'
  • ¡Protección estática superior! - Una manguera Voltbuster de conexión a tierra adecuada no retiene una carga electrostática suficiente para crear una descarga de cepillo propagante. El material de la manguera, utilizando el cable de conexión a tierra integrado, muestra una constante de tiempo de caída de carga de <lt/> 1 segundo, según pruebas de laboratorio independientes. Materiales aptos para alimentos: el tubo de manguera cumple con los requisitos de la FDA. Cable de conexión a tierra integrado en la hélice externa para evitar la contaminación del material. Tubo de poliuretano de doble capa resistente a la abrasión extragrueso: proporciona una mayor vida útil de la manguera y menores costos operativos en comparación con las mangueras de caucho o PVC. Refuerzo de tejido: diseñado con una alta resistencia a la tracción, FDA de grado alimentario, revestimiento de hilo de poliéster para aplicaciones de succión y descarga de mayor presión. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la conformación visual del flujo de material. Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida protege la manguera del desgaste; permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Fácil de manejar. Sin ftalatos