Motion
WE60MX100
WE60MX100 Serie WE℮ 2.36 pulg. Manguera de manejo de materiales de PVC de grado alimentario y longitud estándar de 100 pies con cable de conexión a tierra
Artículo MI #10921124
No. Fabricante WE60MX100
Precio15.41 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
WE60MX100 Serie WE℮ 2.36 pulg. Manguera de manejo de materiales de PVC de grado alimentario y longitud estándar de 100 pies con cable de conexión a tierra
Artículo MI #10921124
No. Fabricante WE60MX100
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
Su precio$15.41/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Color
    Transparente
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC flexible
  • Tipo de manguera
    Manipulación de materiales de grado alimentario - Servicio estándar
  • Número de Upc del fabricante
    822353218440
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de manejo de materiales de PVC de grado alimentario con cable de conexión a tierra de la serie WE℮
  • Aplicaciones típicas
    Manipulación de materiales de grado alimentario - servicio estándar, Manipulación de materiales - servicio estándar, transferencia de productos farmacéuticos, equipo de procesamiento de plástico, equipo de transporte neumático
  • UPC_NO
    822353218440
  • Presión de trabajo
    20 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
WE60MX100 MANGUERA TIGERFLEX "NOSOTROS" 60MMX100'
  • Diseño superior del producto: las mangueras de la serie Tigerflex ℮ WE ℮ son un estándar de la industria para la manipulación de materiales neumáticos, debido a nuestro compuesto especialmente diseñado, diseño innovador y control de calidad inflexible. Proporciona la combinación ideal de peso ligero, flexibilidad y durabilidad. Materiales de grado alimentario: la manguera cumple con los requisitos aplicables de la FDA(03), 3-A (01) y USDA(12). Cable de conexión a tierra: el cable multihebra ayuda a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad y para ayudar a mantener el flujo de material sin problemas. Está integrado en la hélice rígida para evitar la contaminación de los materiales transferidos. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Cubierta exterior convolucionada - Proporciona mayor flexibilidad de manguera.<lt/>/li<gt/> <lt/>li<gt/>Sin ftalatos