Motion
WGC-MCS12
Serie WGC-MCS12 Kuri-Clamp-WGC-MCS de 11/16 a 1 1/4 pulg. Mini-abrazadera para engranajes de gusano de la gama de tamaños - Banda y carcasa de acero inoxidable con tornillo de acero al carbono
Artículo MI #10921197
No. Fabricante WGC-MCS12
Precio1.69 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie WGC-MCS12 Kuri-Clamp-WGC-MCS de 11/16 a 1 1/4 pulg. Mini-abrazadera para engranajes de gusano de la gama de tamaños - Banda y carcasa de acero inoxidable con tornillo de acero al carbono
Artículo MI #10921197
No. Fabricante WGC-MCS12
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
Precio1.69 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.30 lb
  • Ancho
    5/16 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    • Ranuras arqueadas para una mayor resistencia y un acoplamiento más suave del tornillo • Banda de 5/16" de ancho • Las abrazaderas solo se venden en cantidades de caja
  • Aplicación
    • Aplicaciones de diámetro pequeño • Conductos de aire y combustible
  • Características y beneficios
    • Diseño de tres piezas: diseño simplificado, ligero y de tres piezas perfecto para instalaciones estrechas. • Ranuras arqueadas y perforadas: proporciona más acero general entre perforaciones para mayor resistencia de la banda y permite un acoplamiento más suave. • Banda de acero inoxidable: la banda de acero inoxidable de la serie 300 proporciona durabilidad y resistencia superior a la corrosión. • Tornillo hexagonal - Ángulos hexagonales definidos afiladamente para una mejor potencia de agarre. Más roscas por tornillo dan como resultado una mayor resistencia al par. • Cumple con los estándares de la industria: las abrazaderas cumplen con SAE J1508 Tipo M y RoHS. • Clasificación de par: par de instalación sugerido de 10-15 pulgadas-libras.
  • Número de Upc del fabricante
    822353190098
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Kuri-Clamp , mini abrazadera para engranajes de gusano - Banda y carcasa de acero inoxidable con tornillo de acero al carbono
  • Material del tornillo
    Acero al carbono
  • Serie
    WGC-MCS
  • Tipo
    Abrazadera de engranaje de gusano
  • UPC_NO
    822353190098

Descripción general

Descripción del fabricante
WGC-MCS12 ABRAZADERA PELUCA BANDA DE 1/2" ACERO INOX. #12M
  • Diseño de tres piezas: diseño simplificado, ligero y de tres piezas perfecto para instalaciones estrechas.
  • Ranuras arqueadas y perforadas: proporciona más acero general entre perforaciones para una mayor resistencia de la banda y permite un acoplamiento más suave.
  • Banda de acero inoxidable: la banda de acero inoxidable de la serie 300 proporciona durabilidad y resistencia superior a la corrosión.
  • Tornillo hexagonal - Ángulos hexagonales definidos con precisión para una mejor potencia de agarre. Más roscas por tornillo dan como resultado una mayor resistencia al par.
  • Cumple con los estándares de la industria: las abrazaderas cumplen con SAE J1508 Tipo M y RoHS.
  • Clasificación de par: Par de instalación sugerido de 10-15 pulgadas-libras.