Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.90 lb
- Ancho1/2 pulg.
Detalles
- Detalles adicionales• Ranuras arqueadas para mayor resistencia y un acoplamiento más suave del tornillo • El sillín de la carcasa Quadra-lock elimina el riesgo de separación de las costuras. Elimina la “levantamiento y torsión”. • Banda de 1/2" de ancho (servicio estándar) • Presión de sellado uniforme – Calidad controlada para cumplir con las normas militares. • Las abrazaderas solo se venden en cajas
- Aplicación• Automoción • Industrial • Uso general
- Características y beneficios• Carcasa Quadra-Lock: diseño de carcasa Quadra-lock de cuatro piezas: el asiento añadido elimina el riesgo de separación de las costuras, eliminando prácticamente la “levantamiento y giro” de la carcasa. • Presión radial distribuida uniformemente: calidad controlada según las especificaciones militares estándar para una distribución uniforme de la presión de sellado. Elimina las fugas causadas por carcasas irregulares y proporciona una mayor presión de sellado con un par de apriete aplicado menor. • Ranuras arqueadas y perforadas: proporciona más acero general entre perforaciones para mayor resistencia de la banda y permite un acoplamiento más suave. • Banda de acero inoxidable: la banda de acero inoxidable de la serie 300 proporciona durabilidad y resistencia superior a la corrosión. • Tornillo hexagonal - Ángulos hexagonales definidos afiladamente para una mejor potencia de agarre. Más roscas por tornillo dan como resultado una mayor resistencia al par. • Cumple con los estándares de la industria: las abrazaderas cumplen con SAE J1508 Tipo F y RoHS. • Clasificación de par: par de instalación sugerido de 25-37 pulgadas-libras (WGC-CS) y 30-45 pulgadas-libras (WGC-SS).
- Número de Upc del fabricante822353189917
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosKuri-Clamp-Abrazadera para engranajes de gusano de uso estándar - Banda, carcasa y tornillo de acero inoxidable
- Material del tornilloAcero inoxidable
- SerieWGC-SS
- TipoAbrazadera de engranaje de gusano
- UPC_NO822353189917
Descripción general
- Carcasa Quadra-Lock: diseño de carcasa Quadra-lock de cuatro piezas: el sillín añadido elimina el riesgo de separación de las costuras, eliminando prácticamente la “levantamiento y giro” de la carcasa.
- Presión radial distribuida uniformemente: calidad controlada según las especificaciones militares estándar para una distribución uniforme de la presión de sellado. Elimina las fugas causadas por carcasas irregulares y proporciona una mayor presión de sellado con un par de apriete aplicado menor.
- Ranuras arqueadas y perforadas: proporciona más acero general entre perforaciones para una mayor resistencia de la banda y permite un acoplamiento más suave.
- Banda de acero inoxidable: la banda de acero inoxidable de la serie 300 proporciona durabilidad y resistencia superior a la corrosión.
- Tornillo hexagonal - Ángulos hexagonales definidos con precisión para una mejor potencia de agarre. Más roscas por tornillo dan como resultado una mayor resistencia al par.
- Cumple con los estándares de la industria: las abrazaderas cumplen con SAE J1508 Tipo F y RoHS.
- Clasificación de par: Par de instalación sugerido de 25-37 pulgadas-libras (WGC-CS) y 30-45 pulgadas-libras (WGC-SS).