Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- ColorAmarillo
- Número de Upc del fabricante822353187616
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de succión y descarga reforzada de PVC de alta resistencia con alta resistencia UV de la serie SOLARGUARD™ SLR™
- Aplicaciones típicasAspiración de peces, líneas de irrigación, bombas, achique para alquiler y construcción, bombas, basura, aspiración y descarga, aspiración de agua - servicio pesado
- UPC_NO822353187616
- Presión de trabajo110 psi
Descripción general
- ¡Protección UV avanzada! - El material de la manguera está especialmente formulado para resistir el agrietamiento que puede resultar de la exposición a la luz UV dañina. Nuestras pruebas muestran que el material Solarguard retuvo el 97 % de su resistencia a la tracción original después de una exposición prolongada a los rayos UV, en comparación con solo el 55 % de retención de resistencia a la tracción para mangueras de PVC similares. (Esta información se basa en informes de pruebas independientes de terceros que, según nuestro leal saber y entender, son completos y precisos. Sin embargo, no hay garantía expresa ni implícita, ya que los parámetros específicos de la aplicación, como la temperatura, el estrés y la tensión, y la exposición a productos químicos varían ampliamente). Construcción transparente con protección UV avanzada - "Vea el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Refuerzo de la tela - Revestimiento de hilo de poliéster de alta resistencia a la tracción para aplicaciones de succión y descarga de alta presión.<lt/>/li<gt/> <lt/>li<gt/> Hélice "Amarillo seguridad" fácil de deslizar- El color amarillo altamente visible ayuda a identificar fácilmente la manguera. El diseño de hélice rígida protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Sin ftalatos