Motion
WST-SLR400X100

KURIYAMA OF AMERICA
WST-SLR400X100

WST-SLR400X100 Serie SOLARGUARD to WST-SLR 4 pulg. Manguera de succión y descarga reforzada de PVC de alta resistencia con longitud estándar de 100 ft y de succión y descarga de PVC con alta resistencia a los rayos UV
Artículo MI #10921269
No. Fabricante WST-SLR400X100
Precio27.32 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KURIYAMA OF AMERICA
WST-SLR400X100

WST-SLR400X100 Serie SOLARGUARD to WST-SLR 4 pulg. Manguera de succión y descarga reforzada de PVC de alta resistencia con longitud estándar de 100 ft y de succión y descarga de PVC con alta resistencia a los rayos UV
Artículo MI #10921269
No. Fabricante WST-SLR400X100
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
Precio27.32 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Color
    Amarillo
  • Número de Upc del fabricante
    822353181737
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de succión y descarga reforzada de PVC de alta resistencia con alta resistencia UV de la serie SOLARGUARD™ SLR™
  • Aplicaciones típicas
    Aspiración de peces, líneas de irrigación, bombas, achique para alquiler y construcción, bombas, basura, aspiración y descarga, aspiración de agua - servicio pesado
  • UPC_NO
    822353181737
  • Presión de trabajo
    75 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
WST-SLR400X100 TUBO DE PROTECCIÓN SOLAR DE 4"
  • ¡Protección UV avanzada! - El material de la manguera está especialmente formulado para resistir el agrietamiento que puede resultar de la exposición a la luz UV dañina. Nuestras pruebas muestran que el material Solarguard retuvo el 97 % de su resistencia a la tracción original después de una exposición prolongada a los rayos UV, en comparación con solo el 55 % de retención de resistencia a la tracción para mangueras de PVC similares. (Esta información se basa en informes de pruebas independientes de terceros que, según nuestro leal saber y entender, son completos y precisos. Sin embargo, no hay garantía expresa ni implícita, ya que los parámetros específicos de la aplicación, como la temperatura, el estrés y la tensión, y la exposición a productos químicos varían ampliamente). Construcción transparente con protección UV avanzada - "Vea el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Refuerzo de la tela - Revestimiento de hilo de poliéster de alta resistencia a la tracción para aplicaciones de succión y descarga de alta presión.<lt/>/li<gt/> <lt/>li<gt/> Hélice "Amarillo seguridad" fácil de deslizar- El color amarillo altamente visible ayuda a identificar fácilmente la manguera. El diseño de hélice rígida protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Sin ftalatos