Motion
MC1.5-14

WARNER
MC1.5-14

Embrague mecánico - 0.2500 en orificio
Artículo MI #10929351
No. Fabricante MC1.5-14
Precio729.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WARNER
MC1.5-14

Embrague mecánico - 0.2500 en orificio
Artículo MI #10929351
No. Fabricante MC1.5-14
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
Precio729.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.2500 pulg., 6.35 mm

Detalles

  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Velocidad máxima
    3600 rpm
  • Serie
    MC
  • Serie / Tipo
    MC
  • Rango de par
    1 a 10 in-oz
  • UPC_NO
    786582733122

Descripción general

Descripción del fabricante
MC1.5-14 MC1.5-14, EMBRAGUE DE MAGIA MC1.5-14

You May Also Like

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good