Motion
66253302265

NORTON ABRASIVES
66253302265

14 x 1-1/2 x 5 pulg. Rueda de sala de herramientas SG superior a 4" 5SG 60 J VS Tipo 20
Artículo MI #10957083
No. Fabricante 66253302265
Precio1,621.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253302265

14 x 1-1/2 x 5 pulg. Rueda de sala de herramientas SG superior a 4" 5SG 60 J VS Tipo 20
Artículo MI #10957083
No. Fabricante 66253302265
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
Precio1,621.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5 pulg.
  • Tamaño del eje
    5 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    5 pulg.
  • Diámetro del disco
    14 pulg.
  • Tamaño del orificio
    5 pulg.
  • Diámetro total
    14 pulg.
  • Grosor general
    1-1/2 pulg.
  • Peso
    12.8 lb
  • Diámetro de la rueda
    14 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Detalles adicionales
    Una mezcla de óxido de aluminio friable y alúmina cerámica de alto rendimiento en un lado cóncavo proporciona a esta rueda de herramientas SG 5SG CA Tipo 20 de tres a cinco veces la vida útil y el doble de la tasa de eliminación de stock de las ruedas de óxido de aluminio normales. La unión de alto rendimiento hace que esta rueda sea eficaz al esmerilar aceros blandos y duros, aceros para herramientas y aleaciones utilizados en aplicaciones aeroespaciales. El abrasivo autoafilable ofrece una larga vida útil de producción al tiempo que mantiene al mínimo las quemaduras y los apósitos, lo que proporciona a sus herramientas un excelente filo. Esta rueda ofrece una productividad excelente a un coste económico por pieza.
  • Aplicación
    Eliminación de existencias, rectificado de superficies, rectificado de herramientas y cortadoras, afilado de herramientas
  • Color
    Azul
  • Acabado de color
    Azul
  • Descripción Palabra clave
    Rueda, Rueda vitrificada, Rueda de esmerilado, Rueda Toolroom, Rueda abrasiva
  • Grado
    J
  • Grado de grano
    J
  • Número de grano
    60
  • Código de armonización
    6804.22
  • Número de stock del fabricante
    66253302265
  • Número de Upc del fabricante
    662533022654
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Velocidad máxima
    1800 rpm
  • Tipo de mineral
    Alúmina cerámica
  • Cantidad del paquete
    1
  • Especificación
    5SG60-JVS
  • UPC_NO
    66253302265
  • Color de la rueda
    Azul
  • Tipo de rueda
    Tipo 20

Descripción general

Descripción del fabricante
66253302265 TIPO 20 CÓNCAVO DE UN LADO
  • Ruedas laterales cóncavas tipo 20 con alúmina cerámica de alto rendimiento y mezcla de óxido de aluminio friable para una rápida eliminación de material, corte frío y superior
  • 3 - 5X más vida útil que las ruedas de óxido de aluminio
  • 2X eliminación de material áspero frente a abrasivos convencionales
  • Unión de alto rendimiento para versatilidad (para rectificar aceros de herramientas de alta velocidad, aceros endurecidos y blandos, y aleaciones aeroespaciales) y una excepcional sujeción de la forma
  • El abrasivo autoafilable minimiza las quemaduras y los apósitos, para maximizar el filo afilado de las herramientas y los troqueles y prolongar la vida útil de la producción
  • Excelente elección para una alta productividad, bajo coste total de rectificado por pieza en rectificadoras superficiales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"