Motion
69957308018

NORTON ABRASIVES
69957308018

1/4 x 3/4 x 2 pulg. Fresa de carburo de tungsteno SF-1 de doble corte con árbol de punta redonda
Artículo MI #10959299
No. Fabricante 69957308018
Precio33.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
69957308018

1/4 x 3/4 x 2 pulg. Fresa de carburo de tungsteno SF-1 de doble corte con árbol de punta redonda
Artículo MI #10959299
No. Fabricante 69957308018
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
Precio33.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de filo de corte
    Árbol de nariz esférica
  • Tipo de extremo
    Árbol de nariz esférica
  • Código de armonización
    8467.19.1000
  • Material del cabezal
    Carburo de tungsteno

Descripción general

Descripción del fabricante
69957308018 QUEMADURAS DE CARBURO
  • Fresas de metal duro de tungsteno duro con fuertes formulaciones de dientes y numerosos filos de corte para una vida útil prolongada y menos tiempo de inactividad de cambio en comparación con otras herramientas de corte
  • Mayor eliminación de material y rotura de virutas granular más pequeña en piezas de trabajo difíciles de rectificar en comparación con otras fresas de metal duro
  • Funciona bien a temperaturas más altas y se puede utilizar durante más tiempo que las herramientas de acero de alta velocidad, incluso si su operación genera algo de calor
  • Diseñado para la extracción de metal estándar