Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total6 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de filo de corteCilindro de punta esférica
- Tipo de extremoCilindro de punta esférica
- Código de armonización8467.19.1000
- Material del cabezalCarburo de tungsteno
Descripción general
- Fresas de metal duro de tungsteno duro con fuertes formulaciones de dientes y numerosos filos de corte para una vida útil prolongada y menos tiempo de inactividad de cambio en comparación con otras herramientas de corte
- Mayor eliminación de material y rotura de virutas granular más pequeña en piezas de trabajo difíciles de rectificar en comparación con otras fresas de metal duro
- Funciona bien a temperaturas más altas y se puede utilizar durante más tiempo que las herramientas de acero de alta velocidad, incluso si su operación genera algo de calor
- Diseñado para la extracción de metal estándar