Motion
66252839127

NORTON ABRASIVES
66252839127

Cepillo para copa Norton - Material de acero inoxidable, nudo - Twist estándar, 3 pulg. Diámetro
Artículo MI #10959423
No. Fabricante 66252839127
Precio23.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252839127

Cepillo para copa Norton - Material de acero inoxidable, nudo - Twist estándar, 3 pulg. Diámetro
Artículo MI #10959423
No. Fabricante 66252839127
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
Precio23.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 en 11
  • Tamaño del eje
    5/8 en 11
  • Cerda Diámetro  
    0.020 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    3 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    5/8 en 11
  • Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro (cable)
    0.020 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.020 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    5/8 en 11

Detalles

  • Bridled
    No
  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Nudo - Twist estándar
  • Tipo de cepillo
    Cepillo para tazas
  • País de origen
    China
  • Cerdas encapsuladas
    Nudo - Twist estándar
  • Material de llenado
    Acero - Inoxidable
  • Grado
    Bueno
  • Número de stock del fabricante
    66252839127
  • Número de Upc del fabricante
    662528391277
  • Material
    Acero - Inoxidable
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • UPC_NO
    66252839127
  • Tipo de cable
    Acero - Inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
66252839127 CEPILLOS DE CABLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"