Motion
66252839057

NORTON ABRASIVES
66252839057

3/4 x 0.020 x 1/4 x 7/8 pulg. Cepillo de extremo de alambre con nudo trenzado estándar de acero al carbono Gemini
Artículo MI #10959703
No. Fabricante 66252839057
Precio9.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252839057

3/4 x 0.020 x 1/4 x 7/8 pulg. Cepillo de extremo de alambre con nudo trenzado estándar de acero al carbono Gemini
Artículo MI #10959703
No. Fabricante 66252839057
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
Precio9.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.020 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    3/4 pulg.
  • Diámetro
    3/4 pulg.
  • Diámetro (cable)
    0.020 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.020 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.

Detalles

  • Bridled
    No
  • Material de las cerdas
    Acero - Carbono
  • Tipo de cerdas
    Nudo - Twist estándar
  • Tipo de cepillo
    Cepillo de extremo
  • País de origen
    China
  • Cerdas encapsuladas
    Nudo - Twist estándar
  • Material de llenado
    Acero - Carbono
  • Número de stock del fabricante
    66252839057
  • Número de Upc del fabricante
    662528390577
  • Material
    Acero - Carbono
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • UPC_NO
    66252839057
  • Tipo de cable
    Acero - Carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
66252839057 CEPILLOS DE CABLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"