Motion
10-21KVACPMBK22TH

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
10-21KVACPMBK22TH

10-21KVACPMBK22TH
Artículo MI #10964147
No. Fabricante 10-21KVACPMBK22TH
Precio12.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
10-21KVACPMBK22TH

10-21KVACPMBK22TH
Artículo MI #10964147
No. Fabricante 10-21KVACPMBK22TH
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
Precio12.65 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ofrece protección contra corte de brazo para aplicaciones que requieren manipulación de objetos grandes, perfecta para la protección de aplicaciones de alcance. Ideal para la aplicación y estampado de chapa, manipulación de vidrio, montaje, fabricación automotriz y moldeado de plástico.La tecnología Smart-Fit® proporciona a los trabajadores de todos los tamaños de brazo un manguito del mismo tamaño y una protección cómoda y adaptable durante todo el día. La tecnología de punto PIP patentada permite mangas sin licra con una elasticidad sin igual.
  • Color
    Verde
  • Descripción
    Manguito mezclado de una sola capa para ACP / DuPont™℮ Kevlar® con Smart-Fit®
  • Características
    La tecnología Smart-Fit® eleva los estándares de las mangas de punto de alto rendimiento, ofreciendo una elasticidad y recuperación únicas para aumentar el rendimiento y el valor en general en comparación con los puntos de canalé tradicionales
  • Número de Upc del fabricante
    616314218453
  • Pliegue
    Una sola capa
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • UPC_NO
    616314218453

Descripción general

Descripción del fabricante
10-21KVACPMBK22TH MANGUITO RESISTENTE A CORTES Y
  • La tecnología Smart-Fit® eleva los estándares de las mangas de punto de alto rendimiento, ofreciendo una elasticidad y recuperación únicas para aumentar el rendimiento y el valor en general en comparación con los puntos de canalé tradicionales
  • La tecnología patentada ACP y la mezcla Kevlar® proporcionan una excelente protección contra el calor, los cortes, las laceraciones y las abrasiones
  • El tejido puede soportar calor hasta 600°F para proteger los brazos de lesiones leves por calor y quemaduras
  • Comodidad y ajuste excepcionales, se ajustan cómodamente sobre la ropa o directamente en el brazo
  • La parte superior elástica añade comodidad y ayuda a evitar que la manga se deslice por el brazo
  • Ajuste de forma de arriba a abajo para que permanezca en el brazo, lo que hace que sea mucho menos propenso a deslizarse por el brazo, eliminando la necesidad de la parte superior elástica o de Velcro en la mayoría de las aplicaciones
  • El orificio integrado para el pulgar permite la protección hasta el nudillo sin sacrificar la destreza
  • Se puede lavar en agua y jabón y limpiar en seco
  • Conservará su forma y elasticidad incluso después de varios lavados
  • 100 % sin silicona