Motion
154-3-16/9
154-3-16/9
Artículo MI #10964172
No. Fabricante 154-3-16/9
Precio837.80 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
154-3-16/9
Artículo MI #10964172
No. Fabricante 154-3-16/9
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
Precio837.80 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    9"

Detalles

  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Campana
  • Descripción
    Manguito aislante de goma clase 3 con manguito Bell - 16"
  • Material
    Goma
  • UPC_NO
    616314268724

Descripción general

Descripción del fabricante
154-3-16/9 GUANTES AISLANTES NEGROS 9
  • La forma contorneada reduce la fatiga de las manos
  • La construcción de caucho natural ofrece las propiedades dieléctricas requeridas combinadas con flexibilidad, resistencia y durabilidad
  • El manguito Bell aumenta la comodidad en el trabajo
  • Sin silicona
  • Numerado individualmente para trazabilidad y sellado con fecha de fabricación de fábrica
  • Cumple con la norma ANSI/ASTM D120 .