Motion
16-854/ECH
Guantes PolyKor® combinados de punto sin costuras con agarre de espuma recubierto de nitrilo en palma y dedos - Compatible con pantalla táctil
Artículo MI #10964185
No. Fabricante 16-854/XS
Precio12.58 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes PolyKor® combinados de punto sin costuras con agarre de espuma recubierto de nitrilo en palma y dedos - Compatible con pantalla táctil
Artículo MI #10964185
No. Fabricante 16-854/XS
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
Precio12.58 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XS
  • Longitud
    35 cm
  • Tamaño
    XS

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los guantes de punto sin costuras de calibre 18 ultraligeros ofrecen una destreza y sensibilidad táctil excepcionales. Cómodo de llevar con un corte ANSI A4 sólido y clasificaciones de resistencia a la abrasión de nivel 3 . Ideal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales pequeños y medianos, fabricación de metales, limpieza de piezas, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos y fijación y anclaje de medios a pesados.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Color
    Sal y pimienta
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Los guantes de punto sin costuras de calibre 18 ultraligeros ofrecen una destreza y sensibilidad táctil excepcionales. Cómodo de llevar con un corte ANSI A4 sólido y clasificaciones de resistencia a la abrasión de nivel 4 . Ideal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales pequeños y medianos, fabricación de metales, limpieza de piezas, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos y fijación y anclaje de medios a pesados.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Características
    La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • Patrón de agarre
    Espuma
  • Tipo de agarre
    Espuma
  • Calibre de punto
    18
  • Material del revestimiento
    PolyKor
  • Número de Upc del fabricante
    616314348242
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314348242

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES RESISTENTES A CORTES 16-854/XS SAL Y PE
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • La capa exterior PolyKor℮ es ligera y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
  • El nitrilo es un compuesto de caucho sintético que ofrece una excelente resistencia a perforaciones, desgarros y abrasión
  • Los revestimientos de espuma de nitrilo son transpirables y duraderos, diseñados con una estructura celular que dispersa los fluidos en contacto para un mejor agarre
  • Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta