Motion
1092PLT14M68

MEGADYNE
1092PLT14M68

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 1092 mm, 68 mm de ancho, 78 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10965793
No. Fabricante 1092PLT14M68
Precio1,006.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
1092PLT14M68

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 1092 mm, 68 mm de ancho, 78 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10965793
No. Fabricante 1092PLT14M68
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
Precio1,006.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1092 mm
  • En general Ancho  
    68 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    1092 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    78

Descripción general

Descripción del fabricante
1092PLT14M68 CORREA DE PLATINO RPC 14MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"