Motion
1260PLT14M40

MEGADYNE
1260PLT14M40

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 1260 mm, 40 mm de ancho, 90 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10967039
No. Fabricante 1260PLT14M40
Precio691.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
1260PLT14M40

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 1260 mm, 40 mm de ancho, 90 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10967039
No. Fabricante 1260PLT14M40
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
Precio691.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1260 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    1260 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    90

Descripción general

Descripción del fabricante
1260PLT14M40 CORREA DE PLATINO RPC 14MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good