Motion
1344-14MG-90

MEGADYNE
1344-14MG-90

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 1344 mm, 90 mm de ancho, 96 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #10967485
No. Fabricante 1344-14MG-90
Precio1,355.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
1344-14MG-90

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 1344 mm, 90 mm de ancho, 96 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #10967485
No. Fabricante 1344-14MG-90
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
Precio1,355.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1344 mm
  • En general Ancho  
    90 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    1344 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    NBR de alto rendimiento
  • Número de Dientes  
    96

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN DE REGISTRO DORADO RPP 1344-14MG-90