Motion
1400-14MG-85

MEGADYNE
1400-14MG-85

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 1400 mm, 85 mm de ancho, 100 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #10967707
No. Fabricante 1400-14MG-85
Precio1,288.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
1400-14MG-85

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 1400 mm, 85 mm de ancho, 100 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #10967707
No. Fabricante 1400-14MG-85
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
Precio1,288.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1400 mm
  • En general Ancho  
    85 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    1400 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    NBR de alto rendimiento
  • Número de Dientes  
    100

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN DE REGISTRO DORADO RPP 1400-14MG-85
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"