Motion
1400-14MS-170

MEGADYNE
1400-14MS-170

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 1400 mm, 170 mm de ancho, 100 dientes, material de nitrilo cargado de fibra
Artículo MI #10967711
No. Fabricante 1400-14MS-170
Precio1,653.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
1400-14MS-170

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 1400 mm, 170 mm de ancho, 100 dientes, material de nitrilo cargado de fibra
Artículo MI #10967711
No. Fabricante 1400-14MS-170
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
Precio1,653.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    170 mm
  • En general Ancho  
    170 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    1400 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    Nitrilo cargado de fibra
  • Número de Dientes  
    100

Descripción general

Descripción del fabricante
1400-14MS-170 CINTURÓN DE AJUSTE RPP SILVER2