Motion
1568PLT14M65

MEGADYNE
1568PLT14M65

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 1568 mm, 65 mm de ancho, 112 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10968297
No. Fabricante 1568PLT14M65
Precio1,218.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
1568PLT14M65

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 1568 mm, 65 mm de ancho, 112 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10968297
No. Fabricante 1568PLT14M65
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
Precio1,218.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1568 mm
  • En general Ancho  
    65 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    1568 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    112

Descripción general

Descripción del fabricante
1568PLT14M65 CORREA DE PLATINO RPC 14MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"