Motion
1750-14MG-68

MEGADYNE
1750-14MG-68

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 1750 mm, 68 mm de ancho, 125 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #10968959
No. Fabricante 1750-14MG-68
Precio1,114.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
1750-14MG-68

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 1750 mm, 68 mm de ancho, 125 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #10968959
No. Fabricante 1750-14MG-68
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
Precio1,114.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1750 mm
  • En general Ancho  
    68 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    1750 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    NBR de alto rendimiento
  • Número de Dientes  
    125

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN DE REGISTRO DORADO RPP 1750-14MG-68