Motion
1750PLT14M42

MEGADYNE
1750PLT14M42

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 1750 mm, 42 mm de ancho, 125 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10968974
No. Fabricante 1750PLT14M42
Precio847.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
1750PLT14M42

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 1750 mm, 42 mm de ancho, 125 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10968974
No. Fabricante 1750PLT14M42
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
Precio847.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1750 mm
  • En general Ancho  
    42 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    1750 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    125

Descripción general

Descripción del fabricante
1750PLT14M42 CORREA DE PLATINO RPC 14MM
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good