Motion
1760-8MS-21

MEGADYNE
1760-8MS-21

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1000 mm, 11 mm de ancho, 220 dientes, material de nitrilo cargado de fibra
Artículo MI #10969015
No. Fabricante 1760-8MS-21
Precio121.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
1760-8MS-21

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1000 mm, 11 mm de ancho, 220 dientes, material de nitrilo cargado de fibra
Artículo MI #10969015
No. Fabricante 1760-8MS-21
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
Precio121.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    11 mm
  • En general Ancho  
    11 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    1000 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    8M
  • Material
    Nitrilo cargado de fibra
  • Número de Dientes  
    220

Descripción general

Descripción del fabricante
1760-8MS-21 CINTURÓN DE AJUSTE RPP SILVER2
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good