Motion
1800-5M-140

MEGADYNE
1800-5M-140

RPP, paso de 5 mm, longitud del paso de 1800 mm, 140 mm de ancho, 360 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10969324
No. Fabricante 1800-5M-140
Precio850.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
1800-5M-140

RPP, paso de 5 mm, longitud del paso de 1800 mm, 140 mm de ancho, 360 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10969324
No. Fabricante 1800-5M-140
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
Precio850.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1800 mm
  • En general Ancho  
    140 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    1800 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    RPP
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    360

Descripción general

Descripción del fabricante
1800-5M-140 CINTURÓN DE AJUSTE HTD
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good