Motion
450H100HT

MEGADYNE
450H100HT

H, 0.5000 in Pitch, 1143 mm Pitch Length, 1.0000 in Width, 90 Teeth, Chloroprene Material
Artículo MI #10974008
No. Fabricante 450H100HT
Precio73.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
450H100HT

H, 0.5000 in Pitch, 1143 mm Pitch Length, 1.0000 in Width, 90 Teeth, Chloroprene Material
Artículo MI #10974008
No. Fabricante 450H100HT
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
Precio73.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1143 mm
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    1143 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    H
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    90

Descripción general

Descripción del fabricante
450H100HT CINTURÓN DE AJUSTE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good