Motion
5320-14M-40

MEGADYNE
5320-14M-40

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 5320 mm, 40 mm de ancho, 380 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10974875
No. Fabricante 5320-14M-40
Precio1,077.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
5320-14M-40

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 5320 mm, 40 mm de ancho, 380 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10974875
No. Fabricante 5320-14M-40
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
Su precio$1,077.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5320 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    5320 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    380

Descripción general

Descripción del fabricante
5320-14M-40 CINTURÓN DE AJUSTE HTD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"