Motion
750H363

MEGADYNE
750H363

H, 0.5000 in Pitch, 1905 mm Pitch Length, 3.6300 in Width, 150 Teeth, Chloroprene Material
Artículo MI #10976632
No. Fabricante 750H363
Precio395.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
750H363

H, 0.5000 in Pitch, 1905 mm Pitch Length, 3.6300 in Width, 150 Teeth, Chloroprene Material
Artículo MI #10976632
No. Fabricante 750H363
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
Precio395.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1905 mm
  • En general Ancho  
    3.6300 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    1905 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    H
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    150

Descripción general

Descripción del fabricante
750H363 CINTURÓN DE TEMPORIZACIÓN - PASO H
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good