Motion
D935-RPP5-26

MEGADYNE
D935-RPP5-26

RPP, paso de 5 mm, longitud del paso de 935 mm, 26 mm de ancho, 187 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10979129
No. Fabricante D935-RPP5-26
Precio232.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
D935-RPP5-26

RPP, paso de 5 mm, longitud del paso de 935 mm, 26 mm de ancho, 187 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10979129
No. Fabricante D935-RPP5-26
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
Precio232.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    935 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    935 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    RPP
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    187

Descripción general

Descripción del fabricante
D935-RPP5-26 RPP DE DOBLE CARA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"