Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor250 lb
- Altura total38.5 pulg.
- Ancho general22.5 pulg.
Detalles
- Contenido de alcohol0
- Contenido de amoniaco0
- AplicaciónPara retener el polvo
- Tipo de producto químicoGranular con arena y aceite
- Tipo de limpiadorCompuesto de barrido
- ColorRojo
- ConcentraciónRTU
- Tipo de contenedorTambor
- Grado alimentarioP1
- FormularioPolvo húmedo
- Uso en interiores y exterioresInterior
- Número de Upc del fabricante690858637468
- Cantidad del paquete1 por caja
- AromaCaracterística
- Sin disolventesNo
- Superficies limpiasconcreto, madera sin terminar, mármol y azulejos de cerámica, cemento
- UPC_NO690858637468
Descripción general
- Cubre 1500-2000 pies cuadrados; se puede usar diariamente