Motion
MDCDE57-20-20-A
Collarín de eje - Serie MDCDE, 2.2500 pulg. OD, 78.2 mm OAL
Artículo MI #11012814
No. Fabricante MDCDE57-20-20-A
Precio533.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de eje - Serie MDCDE, 2.2500 pulg. OD, 78.2 mm OAL
Artículo MI #11012814
No. Fabricante MDCDE57-20-20-A
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
Precio533.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    2 °
  • Desalineación axial
    0.0300 pulg.
  • Orificio - Lado 1
    20 mm
  • Orificio - Lado 2
    20 mm
  • Longitud a través del orificio
    1.4570 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Longitud total
    78.2 mm
  • Desalineación paralela
    0.0120 pulg.
  • Peso
    0.440 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    25.45 N-m
  • Inversión dinámica de par
    5.08 N-m
  • Material
    Aluminio
  • Número de discos
    2
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    MDCDE
  • Capacidad de par
    37.50 pies-libras
  • UPC_NO
    63452911525

Descripción general

Descripción del fabricante
MDCDE57-20-20-A COLLAR DEL EJE