Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor326T
- Diámetro del eje2.1250 pulg.
- Peso625 lb
Detalles
- RPM base730 rpm
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Número de Upc del fabricante786382131937
- ModeloGC77
- Caballos de fuerza del motor25 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor8
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rpm síncrono900 rpm
- UPC_NO786382131937