Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor5008P
- Peso4160 lb
Detalles
- RPM base1780 rpm
- Tipo de condición de servicioObligación internacional
- Tipo de envolventeWPI (tipo I protegido contra el clima)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Número de Upc del fabricante786382135096
- ModeloHB56
- Caballos de fuerza del motor600 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeVertical
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382135096