Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor132SM
- Peso120 lb
Detalles
- RPM base1465 rpm
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia50 Hz
- kW4 kW
- Número de Upc del fabricante786382141059
- ModeloGF74
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/400 V
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rpm síncrono1500 rpm
- UPC_NO786382141059