Motion
FJ3114-3232S
Extremo de manguera Aeroquip (Eaton) - Material de acero al carbono, 2 pulg. D.I. de manguera, hembra
Artículo MI #11014497
No. Fabricante FJ3114-3232S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de manguera Aeroquip (Eaton) - Material de acero al carbono, 2 pulg. D.I. de manguera, hembra
Artículo MI #11014497
No. Fabricante FJ3114-3232S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    2 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    2 1/2 pulg.
  • Altura
    3.31 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    2.88 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2.33 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -32
  • Diámetro interior de la manguera
    2 pulg.
  • Diámetro interior
    1.61 pulg.
  • Longitud
    4.25 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.88 pulg.
  • Longitud total
    4.25 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2 1/2-12
  • Ancho
    2.88 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    H104, H145, H145R, H190, H190H, H245, H245L, H280, H290, H290H, H290L, H345, H350, H400, H421, H425, H1777 (-04, -06, 08), H1776 (-04 thru -20), H1571 (-12 only), H6002 (-08, -12, -16), H6008 (-16 & -20), H6009 (-20 only), H9622 (-12, -16, -20), H265 (-04, -06, -08, -12, -16), H275 (-04 thru -16), H1812 (-04 thru -20), H0106 (-04 thru -10), H0105 (-06 thru -12, -20), H116 (-04, -06, -08), H115 (-04 thru -20), H1982 (-06 thru -16), H1981 (-04, -06, -08), H9949
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Rosca del extremo 1
    2 1/2-12
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    FJ3114-3232S
  • Número de Upc del fabricante
    678146148001
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146148001

Descripción general

Descripción del fabricante
FJ3114-3232S ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera