Motion
3550E-F VICEVERSA ESD TEJIDO PULIDO EN HECES

Bevco Ergonomic
3550E-F VERSA ESD FABRIC STOOL POLISHED

Heces de tela de ébano Versa Tall Height ESD Backless; base de aluminio pulido
Artículo MI #11025067
No. Fabricante 3550E-F VERSA ESD FABRIC STOOL POLISHED
Precio518.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bevco Ergonomic
3550E-F VERSA ESD FABRIC STOOL POLISHED

Heces de tela de ébano Versa Tall Height ESD Backless; base de aluminio pulido
Artículo MI #11025067
No. Fabricante 3550E-F VERSA ESD FABRIC STOOL POLISHED
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
Precio518.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    25 pulg.
  • Altura
    31.5 pulg.
  • Altura máxima del asiento
    31.5 pulg.
  • Altura mínima del asiento
    21.5 pulg.
  • Profundidad del asiento
    16 pulg.
  • Anchura del asiento
    16 pulg.
  • Peso
    21 lb
  • Ancho
    25 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Sin inclinación
  • Tipo de brazo
    Ninguna
  • Estilo de respaldo de silla
    N/C
  • Color
    Negro
  • Acolchado lumbar
    Sin soporte lumbar
  • Material
    Tejido
  • Rodar
    No rodante
  • Giro
    Giro
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3550E-F VICEVERSA ESD TEJIDO PULIDO EN HECES
  • La construcción resistente de BEVCO y el diseño moderno del taburete Versa ESD es ideal para una amplia gama de aplicaciones que requieren disipación estática. El tejido ESD está fabricado con fibras de carbono tejidas en todo el tejido, lo que garantiza una disipación de estática adecuada, cumpliendo con los estándares ANSI/ESD STM12.1–2019 , lo que proporciona una tranquilidad totalmente conectada a tierra. Asiento de tejido de 16” de diámetro que cumple con la CAL 117. El ajuste de altura neumático permite cambiar la altura del asiento sin estrés de 21.5" a 31.5". El taburete cuenta con una resistente base de aluminio pulido de 25" de diámetro con cadena de arrastre de latón. El modelo viene de serie con deslizadores de setas ESD. Las ruedas ESD opcionales se pueden pedir por separado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"