Motion
7611E EVERLAST ESD BLK PUR CHAIR ARTICUL

Bevco Ergonomic
7611E EVERLAST ESD BLK PUR CHAIR ARTICUL

Silla Everlast de poliuretano negro ESD de altura alta; asiento articulado e inclinación posterior; base de acero tubular cromado con pie soldado
Artículo MI #11025326
No. Fabricante 7611E EVERLAST ESD BLK PUR CHAIR ARTICUL
Precio989.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bevco Ergonomic
7611E EVERLAST ESD BLK PUR CHAIR ARTICUL

Silla Everlast de poliuretano negro ESD de altura alta; asiento articulado e inclinación posterior; base de acero tubular cromado con pie soldado
Artículo MI #11025326
No. Fabricante 7611E EVERLAST ESD BLK PUR CHAIR ARTICUL
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
Precio989.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    22 pulg.
  • Altura
    48 pulg.
  • Altura máxima del asiento
    29 pulg.
  • Altura mínima del asiento
    24 pulg.
  • Profundidad del asiento
    17 pulg.
  • Anchura del asiento
    18.5 pulg.
  • Peso
    35 lb
  • Ancho
    22 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Inclinación articulada
  • Tipo de brazo
    Ninguna
  • Estilo de respaldo de silla
    Medio
  • Color
    Negro
  • Acolchado lumbar
    Soporte lumbar
  • Material
    Poliuretano
  • Rodar
    No rodante
  • Giro
    Giro
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
7611E EVERLAST ESD BLK PUR CHAIR ARTICUL
  • Los modelos de silla con disipador electrostático (ESD) Everlast de BEVCO o silla de control estático cumplen con los estándares ANSI/ESD STM12.1–2019 , lo que proporciona una tranquilidad totalmente conectada a tierra. El asiento y el respaldo de poliuretano ESD negro disipan la estática; son antibacterianos; impermeables al agua, al aceite y a la mayoría de los productos químicos; resistentes a las perforaciones y fáciles de limpiar. Este modelo de inclinación articulada cuenta con ajustes simultáneos del asiento y el respaldo para posicionar correctamente el ángulo de la silla para una mayor comodidad durante las sesiones prolongadas. El asiento en cascada ayuda a la circulación de la parte inferior del cuerpo, mejorando el bienestar general. El ajuste de altura neumático le permite cambiar fácilmente la altura de su asiento de 24" a 29". Esta silla viene con una resistente base tubular de acero cromado de 22" de diámetro con cadena de arrastre de latón y pisada soldada. El modelo viene de serie con deslizadores de setas ESD. Las ruedas ESD opcionales se pueden pedir por separado.